Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5137869 Lenkrolle mit Feststellbremse und Anschraubplatte 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712623-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137869
EAN/GTIN:
     4053199556755
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
TOOLCRAFT TO-5137869 Lenkrolle mit Feststellbremse und Anschraubplatte 50 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Lenkrolle mit Feststellbremse und Anschraubplatte 50 mm

Die TOOLCRAFT Lenkrolle mit Anschraubplatte ist ideal für zum Transport geeignet.
Die Kunststoffrolle hat einen Durchmesser von 50 mm und eine Gesamthöhe von 69 mm.
Die Traglast der Rolle beträgt maximal 50 kg und mit den eingebauten Feststellbremsen kann unerwünschtes wegrollen vermieden werden.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 69 mm · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Feststellbremse · Material: Thermoplast · Naben-Länge: 25 mm · Rad-Durchmesser: 50 mm · Radbreite: 22.5 mm · Schraublochentfernung: 38 x 38/48 x 48 mm · Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Lieferumfang:
1x Lenkrolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Lagerart:
Kugellager
Material:
Thermoplast
Schraublochentfernung:
38 x 38/48 x 48 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Feststellbremse
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Naben-Länge:
25 mm
Radbreite:
22.5 mm
Gesamt-Höhe:
69 mm
Rad-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrolle mit anschraubplatte 50mm, möbelrolle, möbelrolle 50mm, TOOLCRAFT, TO-5137869, 5023TPRA02, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
555
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,94*
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.