Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DPPK37-M+L717DE37S D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 37 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707813-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DPPK37-M+L717DE37S
EAN/GTIN:
     4064161273525
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
Amphenol L17DPPK37-M+L717DE37S D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Metall · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 37 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade,inkl. Kabeltülle,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Amphenol
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade | inkl. Kabeltülle | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
L17DPPK37-M+L717DE37S
Typ (Hersteller-Typ):
L17DPPK37-M+L717DE37S
Polzahl:
37
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 85 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Amphenol, L17DPPK37-M+L717DE37S, 179-2688, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 11,52*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,53*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,49*
€ 22,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.