Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45PK-P-15+L717HDA26P D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl: 26 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707807-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-P-15+L717HDA26P
EAN/GTIN:
     4064161273495
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder abgewinkelt
Amphenol L17D45PK-P-15+L717HDA26P D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 26 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungstülle · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Amphenol
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungstülle
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
L17D45PK-P-15+L717HDA26P
Typ (Hersteller-Typ):
L17D45PK-P-15+L717HDA26P
Polzahl:
26
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 85 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, fci d-sub steckverbinder, Amphenol, L17D45PK-P-15+L717HDA26P, 179-2668, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,24*
1 Tag
2
pro Satz
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 6,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 8,00*
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,04*
6 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.