Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX809LEUR+T PMIC - Überwachung Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-170141-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX809LEUR+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Maxim Integrated MAX809LEUR+T PMIC - Überwachung Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung SOT-23-3

PMIC - Überwachung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl der überwachten Spannungen: 1 · Ausgang: Push-Pull/Totem-Pole · Betriebstemperatur (max.): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · Rückstell-Timeout: 140 ms Minimum · Rückstellen: Aktiv niedrig · Schwellenspannung: 4.63 V · Typ (PMIC): Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Maxim Integrated
Marke:
Maxim Integrated
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausgang:
Push-Pull/Totem-Pole
Typ (PMIC):
Einfache Rückstellung/Einschalt-Rückstellung
Rückstellen:
Aktiv niedrig
Rückstell-Timeout:
140 ms Minimum
Schwellenspannung:
4.63 V
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
MAX809LEUR+T
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der überwachten Spannungen:
1
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Produkt-Art:
PMIC - Überwachung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX809LEUR+T, 169-308, MAX809LEUR+TCT-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.