Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS1307Z+ Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-170004-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1307Z+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
NV RAM
Maxim Integrated DS1307Z+ Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Uhr/Kalender SOIC-8-N

Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Datumsformat: JJ-MM-TT · Funktionen (ICs): Schaltjahr,NVSRAM,Rechteckwellenausgabe · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): I²C,2-adrig,Seriell · Speichergröße: 56 Byte · Strom - Zeitmessung: 200 µA · Strom - Zeitmessung Referenz: 5 V · Typ (ICs): Uhr/Kalender · Versorgungsspannung (num.): 5 V · Versorgungsspannung Batterie (num.): 3 V · Versorgungsspannung Batterie max.: 3.5 V · Versorgungsspannung Batterie min.: 2 V · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Zeitformat: HH:MM:SS (12/24 Std.)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Marke:
Maxim Integrated
Datumsformat:
JJ-MM-TT
Funktionen (ICs):
Schaltjahr | NVSRAM | Rechteckwellenausgabe
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-N
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C | 2-adrig | Seriell
Speichergröße:
56 Byte
Zeitformat:
HH:MM:SS (12/24 Std.)
Typ (ICs):
Uhr/Kalender
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
DS1307Z+
Montageart:
Oberflächenmontage
Strom - Zeitmessung:
200 µA
Strom - Zeitmessung Referenz:
5 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung (num.):
5 V
Versorgungsspannung Batterie max.:
3.5 V
Versorgungsspannung Batterie min.:
2 V
Versorgungsspannung Batterie (num.):
3 V
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real time clock, Maxim Integrated, DS1307Z+, 540-4772, DS1307Z+-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.