Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Elektro Flugzeug-Propeller 23 x 12 Zoll (58.4 x 30.5 cm) C6053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698410-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6053
EAN/GTIN:
     4056534006571
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Elektro Flugzeug-Propeller 23 x 12 Zoll (58.4 x 30.5 cm) C6053

Fiala Holzluftschraube Elektro 23 x 12

Leiser Betrieb
Aus ausgesuchtem Buchenholz

Diese Luftschraube wird nach speziellen Vorgaben aus ausgesuchtem Buchenholz gefertigt. Die Luftschraube garantiert eine optimale Leistungsausbeute, hohe Schubwerte und leisen Betrieb.
Die Blattspitzen dieser Holzluftschrauben sind abgerundet, das Mittelstück massiv und stabil.
Die Luftschrauben haben eine durchgehende 12 mm Bohrung, zwei passende Reduzierstücke liegen dem Lieferumfang bei.

Technische Daten:
Blattanzahl: 2-Blatt · Durchmesser (Zoll): 23 Zoll · Passend für Modellbau-Motor: Elektro · Steigung (Zoll): 12 Zoll

Lieferumfang:
Holzluftschraube · Reduzierstück 10 auf 8 mm · Reduzierstück 12 auf 10 mm .

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Luftschrauben-Größe:
23 x 12 Zoll (58.4 x 30.5 cm)
Marke:
Pichler
Passend für Modellbau-Motor:
Elektro
Blattanzahl:
2-Blatt
Herst.-Teilenr.:
C6053
Durchmesser (Zoll):
23 Zoll
Steigung (Zoll):
12 Zoll
Produkt-Art:
Flugzeug-Propeller
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Propeller, propeller, Pichler, C6053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.