| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698237-BP Herst.-Nr.: 7981000 EAN/GTIN: 4260287615960 |
| |
|
| | |
| Luftfilter Palmair 3/8 Zoll Stahl
Universell passend auf viele Kompressoren
Luftfilter für Kompressoren
Merkmale: Außengewinde 3/8 Zoll Universell passend auf viele Kompressoren
Technische Daten: Außengewinde: 3/8" · Herst.-Teilenr.: 7981000 · Material: Stahl · Produkt-Art: Druckluftfilter
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Außengewinde: | 3/8" | Material: | Stahl | Herst.-Teilenr.: | 7981000 | Produkt-Art: | Druckluftfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,41* | € 31,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,82* | € 31,59* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,24* | € 49,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,59* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|