Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5091546 Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 285 x 105 x 345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697182-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5091546
EAN/GTIN:
     4053199550746
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Piloten-Koffer
TOOLCRAFT TO-5091546 Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 285 x 105 x 345 mm

Alukoffer silber 345x285x105

Absperrbare Bügelschlösser
Verstärkte Ecken und Kanten

Ideale Lager und Transporthilfe. Besonders für empfindliche Gegenstände wie CDs, Fotos etc. geeignet. Innen sorgt eine Gummiverkleidung für einen sicheren Transport. Mit zwei absperrbaren Bügelschlössern und verstärkten Kanten und Ecken.

Technische Daten:
Gewicht: 1.4 · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 245 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 330 mm · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 345 mm

Lieferumfang:
1x Koffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 285 x 105 x 345 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
345 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
330 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
245 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1.4
Produkt-Art:
Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Pilotenkoffer, Reisekoffer, pilotenkoffer, 04053199550746, TOOLCRAFT, TO-5091546, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
658
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 21,42*
€ 4,00*
ab € 15,54*
€ 21,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.