Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696899-BP Herst.-Nr.: FM10 EAN/GTIN: 7311518010881 |
| |
|
| | |
| Bahco FM10 Feilmeister mit Ergo Heft 250 X 23 X 5,5mm 1 St.
Feilmeister mit Ergo Heft 250 X 23 X 5,5mm
Feilenheft, das im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Mit Spanbrechern: Für Arbeiten an Stahl, Kunststoff, Laminaten und Hartholz. Ideal für Finishingarbeiten an den meisten Werkstoffen. Bogenverzahnung: zur schnellen Spanabtragung auf Weichmetall, Blei, Aluminium, Weichholz und Füllstoffen. Form: Kanten parallel und ungehauen, Oberflächen mit gefrästen Zähnen. Eine Seite mit Spanbrechern, die andere mit Bogenverzahnung. Mit farbiger Schutzbeschichtung.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Anzahl Zähne: 9/13
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,26* | € 26,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,92* | € 26,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,90* | € 31,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,10* | € 35,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,20* | € 36,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|