Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696602-BP Herst.-Nr.: 2427 GC-200IP EAN/GTIN: 7314150102075 |
| |
|
| | |
| Bahco 2427 GC-200IP Flachrundzange 200 mm
Ergo Flachrundzange, verchromt, 200mm, Unverpackt
Flachrundzange, 60° abgewinkelt, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5745. Ausführung: verchromt, rostschutzbehandelt. Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, 2-Komponenten-ERGO™-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche über stabilem Polypropylen für optimalen Halt. Schlanke, halbrunde Backen mit gezahnter Greiffläche. Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht. Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen. Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion. IP = Industrieverpackung. IP: Industrial packed.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | 2427 GC-200IP | Produkt-Art: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,41* | € 51,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,85* | € 52,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,97* | € 53,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,99* | € 68,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,09* | € 73,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|