Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696456-BP Herst.-Nr.: 424P-40 EAN/GTIN: 7311518238476 |
| |
|
| | |
| Stechbeitel, 2-Komponenten Heft, 40 X 140mm Bahco 424P-40
Stechbeitel, 2-Komponenten Heft, 40 X 140mm
Spezieller 2-Komponenten-Griff optimiert Führung und Handhabung. Präzisionsgeschliffene Schneide mit maximaler Schärfe. Gehärtet und wärmebehandelt für lange Lebensdauer. Feingeschliffen und sofort einsatzbereit. Mit Schutz-Holster. Größenbereich: 4 bis 40 mm (5/32" bis 1 9/16").
Technische Daten: Klingenbreite: 40 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Klingenbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,39* | € 18,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,95* | € 18,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,96* | € 19,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,28* | € 29,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,59* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|