Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696409-BP Herst.-Nr.: 1-210-10-3-2 EAN/GTIN: 7311518295844 |
| |
|
| | |
| Bahco 1-210-10-3-2 Halbrundfeile mit Heft 250 X 26,5 X 7,5mm Hieb 3 1 St.
Halbrundfeile mit Heft 250 X 26,5 X 7,5mm Hieb 3
Feilenheft, das im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Zum Feilen konkaver und ebener Oberflächen, sowie von großen Durchbrüchen. Auch zum Entgraten geeignet. Form: Kanten und Oberflächen konisch zulaufend. 4"; und 6"; spitz, 8" und länger halbspitz. Doppelhieb. Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht.
Technische Daten: Hieb-Zahl: 3
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Hieb-Zahl: | 3 | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 1-210-10-3-2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,32* | € 18,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,83* | € 18,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,86* | € 19,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,54* | € 26,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,49* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|