Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696349-BP Herst.-Nr.: 4-144-08-2-2 EAN/GTIN: 7311518201319 |
| |
|
| | |
| Bahco 4-144-08-2-2 Schärffeile mit Heft 200 X 20 X 2,5mm Hieb 2 1 St.
Schärffeile mit Heft 200 X 20 X 2,5mm Hieb 2
Feilenheft, das im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Zum Schärfen von Kreissägeblättern und Waldsägen mit feiner Zahnung und für Entgratungsarbeiten. Form: parallel, extra schlank. Oberflächen und Kanten mit Einhieb, eine runde Kante. Hieb: 2 = Halbschlicht.
Technische Daten: Hieb-Zahl: 2
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Hieb-Zahl: | 2 | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 4-144-08-2-2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,01* | € 11,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,87* | € 11,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,30* | € 12,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 19,09* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,04* | € 36,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|