Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696333-BP Herst.-Nr.: 2101GC-140IP EAN/GTIN: 7314150106554 |
| |
|
| | |
| Bahco 2101GC-140IP Seitenschneider 140 mm
Ergo Seitenschneider, verchromt, 140mm, Unverpackt
Seitenschneider, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5749. Ausführung: verchromt, rostschutzbehandelt. Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung. ERGO™-Griffe mit 2-Komponenten-Material, thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt. Induktionsgehärtete Schneidkanten. Progressive Schneiden: der Schneidradius verläuft entlang der Kanten um harte Materialien wie Pianodraht nah am Gelenk und weiche Materialien wie Kupfer und kunststoffisolierte Drähte an der Spitze zu schneiden. Schraubverbindung die exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten gewährleistet. Abstand zwischen Gelenk und Schneide reduziert für maximale Schneidkapazität bei geringer Öffnungsweite des Griffes. Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen. Patentierte, im Griff integrierte Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 140 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | 2101GC-140IP | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 2101GC-140IP, Kabelschneidzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 22,64* | € 33,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,22* | € 36,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,23* | € 36,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,40* | € 41,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,45* | € 42,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|