Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696290-BP Herst.-Nr.: 2-470-14-4-0 EAN/GTIN: 7311518191207 |
| |
|
| | |
| Bahco 2-470-14-4-0 Nadelfeilenset 6tlg. 140mm In Kunststofftasche 1 St.
Nadelfeilenset 6tlg. 140mm In Kunststofftasche
Hervorragend geeignet für feines Feilen und Polieren. Verwendet von Graveuren, Feinmechanikern, Instrumentenbauern, Uhrmachern und Goldschmieden. Set von 6 Nadelfeilen in einer Schnappverschluss-Kunststoff-Tasche mit Aufhänger. Enthält jeweils eine Nadelfeile: Hand, Flach, Halbrund, Rund, Dreikant und Quadratisch. Enthält den Handgriff 9-488-02-10. Art des Schnittes: Bastard (Hieb 4).
Technische Daten: Hieb-Zahl: 4
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Hieb-Zahl: | 4 | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 122 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,15* | € 62,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,72* | € 63,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,01* | € 65,61* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,93* | € 70,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,03* | € 73,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|