Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696289-BP Herst.-Nr.: 2430 G-160 EAN/GTIN: 7314150024070 |
| |
|
| | |
| Bahco 2430 G-160 Flachrundzange 160 mm
Ergo Flachrundzange, 160mm
Flachrundzange, lang, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5745. Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt. Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung. 2-Komponeten-ERGO™-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche über stabilem Polypropylen für optimalen Halt. Schlanke, halbrunde Backen und gezahnte Greifflächen. Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht. Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen. Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion. IP = Ohne Einzelverpackung.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 160 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | 2430 G-160 | Produkt-Art: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,60* | € 39,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,74* | € 39,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,05* | € 40,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 32,40* | € 53,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,65* | € 57,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|