Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ESZ500D_230V Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 500 kg Tragfähigkeit (ohne Umle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695473-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     ESZ500D_230V
EAN/GTIN:
     9120058376146
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug
Holzmann Maschinen ESZ500D_230V Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 500 kg Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle) 250 kg

Elektrischer Seilzug

Langes Bedienkabel
Pulverbeschichtetes Stahlblech
Alu-Druckguss Motor- und Getriebegehäuse

Elektrischer Seilzug, bestens geeignet zum Heben und Bewegen von Lasten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 17 kg · Hubhöhe (mit Umlenkrolle): 6000 mm · Hubhöhe (ohne Umlenkrolle): 12000 mm · Leistung: 900 W · Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle): 4 m/min · Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle): 8 m/min · Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle): 500 kg · Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle): 250 kg · Weitere technische Daten: Traglast: max. 250kg bei max. 12m, max. 500kg bei max. 6m.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Hubhöhe (ohne Umlenkrolle):
12000 mm
Hubhöhe (mit Umlenkrolle):
6000 mm
Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle):
250 kg
Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle):
500 kg
Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle):
8 m/min
Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle):
4 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
900 W
Seil-Ø:
4.2 mm
Gewicht:
17 kg
Produkt-Art:
Elektrischer Seilhebezug
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, ESZ500D_230V, flaschenzug, seilhebezug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 131,41*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 105,99*
€ 131,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 160,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 196,96*
€ 236,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.