Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandkarton CP141.301 Wellpappe DIN A3 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694938-BP
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP141.301
EAN/GTIN:
     4033657957805
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Colompac Versandkarton CP141.301 Wellpappe DIN A3 Braun

ColomPac Versandkarton CP141.301 DIN A3 450x325x190-310mm braun

Innenmaße: 44,5 x 18-30 x 31,5 cm (B x H x T)
Außenmaße: 45 x 19-31 x 32,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A3
mit Selbstklebung
mit Aufreißhilfe
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe
Farbe: braun

"Verschieden groß aber immer schnell" - der höhenvariable Blitzbodenkarton. Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden. Lässt sich einfach an die Höhe des Packgutes anpassen. Sicherheit und Stabilität durch den überlappenden, doppelten Boden

Technische Daten:
Aufreißhilfe vorhanden: Ja · Außenmaße: 45 x 19-31 x 32,5 cm (B x H x T) · Herstellerfarbe: Braun · Innenmaße: FILTER · Kantenschutz vorhanden: Nein · Material: Wellpappe · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Verwendung für Papierformat: DIN A3 · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Versandkarton
Innenmaße: 44,5 x 18-30 x 31,5 cm (B x H x T)
Außenmaße: 45 x 19-31 x 32,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A3
Verschlusstechnik: mit Selbstklebung
Aufreißhilfe vorhanden: Ja
wieder verschließbar: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Kantenschutz vorhanden: Nein
Masse (Gewicht): 390 g
Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Forest Stewardship Council (FSC): Ja
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe
Farbe: braun · wieder verschließbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Material:
Wellpappe
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Innenmaße:
FILTER
Außenmaße:
45 x 19-31 x 32,5 cm (B x H x T)
Produkt-Art:
Versandkarton
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1630
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,08*
1 Tag
760
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,40*
1 Tag
397
1
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,42*
50
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,68*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
02022666
€ 1,83*
Ähnlich
progress packaging
PP.K14.07
€ 1,77*
Ähnlich
Dinkhauser
TP110.005
€ 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.