Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamicon SHR100M1HE07M Elektrolyt-Kondensator THT 2.5 mm 10 µF 50 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1688089-BP
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     SHR100M1HE07M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jamicon
SHR100M1HE07M
Elko
Elkos
Jamicon SHR100M1HE07M Elektrolyt-Kondensator THT 2.5 mm 10 µF 50 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 7 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Marke:
Jamicon
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
SHR100M1HE07M
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0611*
Lager 102
267
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0779*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,20*
€ 17,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.