Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamicon TKR221M1HG13M Elektrolyt-Kondensator THT 5 mm 220 µF 50 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1688067-BP
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     TKR221M1HG13M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 220uf 50v
elektrolytkondensator
Elektrolyt-Kondensator Serie TK

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): TLR4R7M1HD11M

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 12.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Marke:
Jamicon
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
TKR221M1HG13M
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 50v, Jamicon, TKR221M1HG13M, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 102
413
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.