Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Quarzfassung PQ 18 Z HC-18 (L x B x H) 4.2 x 4.5 x 6.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168777-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     PQ 18 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
PQ 18 Z
vco
txco
Fischer Elektronik Quarzfassung PQ 18 Z HC-18 (L x B x H) 4.2 x 4.5 x 6.5 mm 1 St.

Präzisionssockel für Quarze im HC18(U)-Gehäuse

Technische Daten:
Bauform (Quarze): HC-18 · Betriebstemperatur (max.): +180 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Montageart: Durchführungsloch · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 4.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.2 x 4.5 x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
4.2 mm
Produktabmessung, Breite:
4.5 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Bauform (Quarze):
HC-18
Typ (Hersteller-Typ):
PQ 18 Z
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+180 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Quarzfassung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,55*
Lager 102
129
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,42*
€ 29,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.