Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Quarzkristall 168467 HC-49/U 32.768 kHz 33 pF (Ø x H) 3 mm x 13.46 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168467-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     168467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
TRU COMPONENTS Quarzkristall 168467 HC-49/U 32.768 kHz 33 pF (Ø x H) 3 mm x 13.46 mm 1 St.

Quarz für allgemeine Anwendungen

Technische Daten:
Bauform (Quarze): HC-49/U · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Frequenzstabilität: -30 ppm,+30 ppm · Ladekapazität: 33 pF · Montageart: Durchführungsloch · Nennfrequenz: 32.768 kHz · Produktabmessung, Breite: 11.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.46 mm · Produktabmessung, Länge: 4.7 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 3 mm x 13.46 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.46 mm
Produktabmessung, Länge:
4.7 mm
Produktabmessung, Breite:
11.1 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauform (Quarze):
HC-49/U
Typ (Hersteller-Typ):
168467
Montageart:
Durchführungsloch
Frequenzstabilität:
-30 ppm | +30 ppm
Ladekapazität:
33 pF
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Frequenz (Details):
32.768 kHz
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Quarzkristall
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 168467, vco, txco, Quarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
294
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,36*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.