Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8409710 TG-100 Messgerätetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681942-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8409710
EAN/GTIN:
     4053199545506
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
VOLTCRAFT VC-8409710 TG-100 Messgerätetasche

MESSGERÄTETASCHE TG-100

Passend für die 6000er Voltcraft Oszilloskop-Serie
Sicherer Schutz für Ihr Oszilloskop
Inklusive Umhängegurt

Mit der TG-100 Messgerätetasche von Voltcraft ist Ihr Oszilloskop bestens geschützt. Zudem ist an der vorderen Seite eine weitere Tasche integriert, in dem Sie Ihr Zubehör wie z. B. Tastköpfe aufbewahren können.

Technische Daten:
Gewicht: 0.48 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 8 cm · Innenmaß Höhe: 37 cm · Innenmaß Tiefe: 20 cm · Material: Canvas · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 38 cm x 9 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
38 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Marke:
VOLTCRAFT
Innenmaß Tiefe:
20 cm
Innenmaß Höhe:
37 cm
Innenmaß Breite:
8 cm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Canvas
Gewicht:
0.48 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, VOLTCRAFT, VC-8409710, TG-100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 25,85*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 25,86*
€ 3,50*
ab € 35,61*
€ 47,08*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,27*
€ 50,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.