| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1681927-BP Herst.-Nr.: 1629 EAN/GTIN: 4001664016297 |
| |
|
| | |
| Günther Flugspiele 1629 Freiflugmodell Stratos
Gummimotor-Flugmodell Stratos
Schnittiges Design Fliegt bis zu 100 Meter weit Flugfertig in wenigen Handgriffen
Genial einfach sind unsere Propeller-Maschinen mit Gummimotor: Sie fliegen bis zu 100 Meter weit und dabei braucht der Motor kein bisschen Strom. Dies liegt daran, dass er seine Energie von einem Gummiband bekommt, welches am Propeller befestigt ist. Damit den kleinen Kraftpaketen bei der Landung nichts passiert, haben wir sie rundum verstärkt. Vor dem Start dreht man den Propeller mit der Hand auf, bis das Gummiband im Flugzeuginneren komplett gespannt ist. Und schon geht’s los! Kraftvoll startet der Propeller durch und die Gummi-Ladung reicht für einen richtig weiten Flug.
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Modell-Name: Stratos · Produktabmessung, Länge: 530 mm · Spannweite (Details): 500 mm
Lieferumfang: Flugmodell · Anleitung.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Nicht auf Augen oder Gesicht zielen! Nicht in den laufenden Propeller fassen! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 530 mm | Marke: | Günther Flugspiele | Herst.-Teilenr.: | 1629 | Modell-Name: | Stratos | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Spannweite (Details): | 500 mm | Produkt-Art: | Freiflugmodell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,75* | € 19,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,66* | € 19,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,66* | € 40,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|