Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Capitol Deckenventilator 42 W (Ø x H) 105 cm x 44 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680635-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7870940
EAN/GTIN:
     4895105610676
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Capitol Deckenventilator 42 W (Ø x H) 105 cm x 44 cm Schwarz

Deckenventilator Capitol 105cm Schwarz,Graphit

Geeignet für Räume bis max. 15 m²
4 Wendeflügel
Incl. Leuchte mit Opalmilchglas

Der energieeffiziente Deckenventilator Capitol mit 105 cm verfügt über eine schlanke, brünierte Metallausführung und Opalmilchglas mit einem einzigartigen, abgewinkelten Schirm. Um das klare, moderne Design zu vervollständigen, verfügt der Capitol Deckenventilator über Umkehrflügel in aufeinander abgestimmten Ausführungen. Passen Sie das Aussehen des Ventilators an Ihre Einrichtung an, wenn Sie sich für Graphit- oder schwarze Flügel entscheiden. Ein energieeffizienter Qualitätsmotor und ein Umkehrschalter ermöglichen es Ihnen, den Ventilator das ganze Jahr über zu nutzen, um eine angenehme Brise zu erzeugen und Energie zu sparen. Das Beleuchtungsset des Ventilators ist LED-kompatibel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Schwarz,Graphit · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 4.5 kg · Leistung: 42 W · Produktabmessung, Höhe: 44 cm · Produktabmessung, Ø: 105 cm · Sockel: E27 · Ventilator-Besonderheiten: mit Beleuchtung,Wendbare Flügel

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 105 cm x 44 cm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
105 cm
Produktabmessung, Höhe:
44 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Flügelfarbe:
Schwarz | Graphit
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Beleuchtung | Wendbare Flügel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
42 W
Anzahl Rotorblätter:
4
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
E27
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Westinghouse, 7870940, Capitol, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 12,00*
ab € 76,77*
€ 98,99*
Lager 102
520
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 112,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.