| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1680595-BP Herst.-Nr.: 7888940 EAN/GTIN: 4895105602404 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator-Verlängerungsstange Westinghouse Messing 46 cm
Verlängerungsstange Messing 46 cm für Westinghouse Deckenventilatoren
Ideal für Räume mit Deckenhöhen von 3,4 m Umfasst ein integriertes Kabel Mit Stecker/Buchse
Für die optimale Leistung eines Deckenventilators sollten die Flügel mit einem Abstand von 2,2 m oder nicht höher als 2,4 m - 2,7 m vom Boden montiert werden. Im Fall von Decken mit einer Höhe von 2,7 m oder höher wird eine Verlängerungsstange empfohlen, um die Flügel auf die richtige Höhe abzusenken.
Um einen effizienten Betrieb, eine bestmögliche Luftzirkulation und eine Kühlung in Räumen mit einer Deckenhöhe von 3,4 m sicherzustellen, sollte ein Verlängerungsstange von 46 cm montiert werden, um die Flügel auf eine geeignete Höhe abzusenken. Diese Verlängerungsstange in Gun Metall-Ausführung verfügt über einen Durchmesser von 2,2 cm, der mit den Deckenventilatoren von Westinghouse aus Gun Metall kompatibel ist. Für eine einfache Montage enthalten unsere Verlängerungsstangen zudem Verlängerungskabel mit Buchse und Stecker.
Eine Verlängerungsstange wird i. d. R. im Fall von abgewinkelten oder abgeschrägten Decken benötigt, um die geeignete Höhe und Position Ihres Deckenventilators zu gewährleisten, und um zu verhindern, dass die Ventilatorflügel gegen die Decke schlagen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Messing · Passend für (Deckenventilator): Westinghouse · Produktabmessung, Länge: 46 cm · Produktabmessung, Ø: 2.2 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.2 cm x 46 cm | Gehäusefarbe (Details): | Messing | Produktabmessung, Ø: | 2.2 cm | Produktabmessung, Länge: | 46 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Westinghouse | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für (Deckenventilator): | Westinghouse | Produkt-Art: | Deckenventilator-Verlängerungsstange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |