Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Arius Deckenventilator 55 W (Ø x H) 132 cm x 420 mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680587-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7255940
EAN/GTIN:
     4895105604897
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Arius Deckenventilator 55 W (Ø x H) 132 cm x 420 mm Chrom

Deckenventilator Arius 132 cm

Drei Geschwindigkeitsstufen
Sommer- und Winterschalter
Inkl. Fernbedienung

Präsent und dekorativ
Der Westinghouse Deckenventilator Arius lebt vom Wechselspiel seiner attraktiven Materialien und Farben. Die verchromten Gehäuseflächen, fünf integrierte Strahler mit Opalmilchglas und die Wendeflügel in Schwarz + Weiß prägen das moderne Erscheinungsbild. Ein hochwertiger und extrem leiser Wechselstrommotor aus Silikonstahl sorgt ganzjährig für größten Komfort: ein angenehmes und kühles Raumklima im Sommer und eine optimale Wärmeverteilung im Winter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß,Schwarz · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Gewicht: 9.4 kg · Leistung: 55 W · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Sockel: E14 · Ventilator-Besonderheiten: mit Beleuchtung,mit Fernbedienung,Wendbare Flügel,Winterbetrieb

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang - bitte 5 x E14 Leuchtmittel separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 420 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
420 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Flügelfarbe:
Weiß | Schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Beleuchtung | mit Fernbedienung | Wendbare Flügel | Winterbetrieb
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
55 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
E14
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
9.4 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Westinghouse, 7255940, Arius, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 12,00*
ab € 216,93*
€ 263,58*
Lager 102
281
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 286,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.