Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Audubon Deckenventilator 52 W (Ø x H) 122 cm x 390 mm Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680581-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7211940
EAN/GTIN:
     4895105610454
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Audubon Deckenventilator 52 W (Ø x H) 122 cm x 390 mm Nickel

Deckenventilator Audubon 122cm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Braun · Gehäusefarbe (Details): Nickel · Gewicht: 6.2 kg · Leistung: 52 W · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Ø: 122 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 122 cm x 390 mm
Gehäusefarbe (Details):
Nickel
Produktabmessung, Ø:
122 cm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Flügelfarbe:
Braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
52 W
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Gewicht:
6.2 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Westinghouse, 7211940, Audubon, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 12,00*
ab € 75,77*
€ 97,02*
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 128,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 154,52*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 220,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.