Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Alu Servohebel 29 mm Passend für (Servo): Hitec Servohebelkranz Anzahl Bohrungen: 2 2030037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677467-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2030037
EAN/GTIN:
     4250650926434
Suchbegriffe:
Servo
Servo Zubehör
Servohebel
Servohorn
Absima Alu Servohebel 29 mm Passend für (Servo): Hitec Servohebelkranz Anzahl Bohrungen: 2 2030037

Aluminium Servohorn 24Z kurz

Aus Alu gefertigt

Ausstattung:
Aufnahme 24 Zähne · Passend für Hitec.

Technische Daten:
Anzahl Bohrungen: 2 · Herstellerfarbe: Gun Metall · Passend für (Servo): Hitec Servohebelkranz · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Servohebel-Ausführung: Einseitig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gun Metall
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Anzahl Bohrungen:
2
Marke:
Absima
Farbe:
grau
Passend für (Servo):
Hitec Servohebelkranz
Servohebel-Ausführung:
Einseitig
Produkt-Art:
Alu Servohebel
Weitere Suchbegriffe: absima servohebel, servohebel, Absima, 2030037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.