Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Alu Servohebel Individuelle Anordnung 83 mm Passend für (Servo): Hitec Servohebelkranz Anzahl Bohrungen: 6 203003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677461-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2030031
EAN/GTIN:
     4250650926373
Suchbegriffe:
Servo
Servo Zubehör
Servohebel
Servohorn
Absima Alu Servohebel Individuelle Anordnung 83 mm Passend für (Servo): Hitec Servohebelkranz Anzahl Bohrungen: 6 2030031

Aluminium Servohorn 24Z 3-in-1

Individuelle Anordnung der Servoarme

Ausstattung:
2-teiliges Servohorn zur individuellen Anordnung der Servoarme · Aufnahme 24 Zähne · Passend für Hitec · Armlänge 43 mm und 40 mm.

Technische Daten:
Anzahl Bohrungen: 6 · Herstellerfarbe: Gun Metall · Passend für (Servo): Hitec Servohebelkranz · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Servohebel-Ausführung: Zweiseitig · Servohebel-Besonderheiten: Individuelle Anordnung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gun Metall
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Anzahl Bohrungen:
6
Marke:
Absima
Farbe:
grau
Passend für (Servo):
Hitec Servohebelkranz
Servohebel-Besonderheiten:
Individuelle Anordnung
Servohebel-Ausführung:
Zweiseitig
Produkt-Art:
Alu Servohebel
Weitere Suchbegriffe: absima servohebel, servohebel, Absima, 2030031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.