Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 4-1614884-1 CPF0805B100RE1 Dünnschicht-Widerstand 100 Ω SMD 0805 0.1 W 0.1 % 25 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677203-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1614884-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
TE Connectivity 4-1614884-1 CPF0805B100RE1 Dünnschicht-Widerstand 100 Ω SMD 0805 0.1 W 0.1 % 25 ppm 1 St.

CPF-SMD-Präzisionswiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 1.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.50 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 1.25 x 0.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.50 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.25 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CPF0805B100RE1
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, TE Connectivity, 4-1614884-1, CPF0805B100RE1, Neohm, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,142*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,186*
Lager 102
776
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,33*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.