| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1677193-BP Herst.-Nr.: 6-1676481-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity CPF0603B4K7E1 Dünnschicht-Widerstand 4.7 kΩ SMD 0603 0.063 W 0.1 % 25 ppm 1 St.
CPF-SMD-Präzisionswiderstand
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.063 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 0.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.45 mm · Produktabmessung, Länge: 1.55 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Typ (Hersteller-Typ): CPF0603B4K7E1 · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 1.55 x 0.80 x 0.45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 0.45 mm | Produktabmessung, Länge: | 1.55 mm | Produktabmessung, Breite: | 0.80 mm | Marke: | TE Connectivity | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0603 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | CPF0603B4K7E1 | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.063 W | Temperatur-Koeffizient: | 25 ppm | Toleranz (Plus/Minus): | 0.1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 4.7 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dünnschicht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, TE Connectivity, 6-1676481-9, CPF0603B4K7E1, Neohm, tyco |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,14* | € 0,38* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,114* | € 0,39* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,61* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,01* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|