Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-1623788-5 Metallschicht-Widerstand 47 Ω radial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677169-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1623788-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 5w
metallschichtwiderstand
TE Connectivity 1-1623788-5 Metallschicht-Widerstand 47 Ω radial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 300 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): SQMW547RJ · Widerstandswert (Widerstand): 47 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 13 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
SQMW547RJ
Belastbarkeit (elektrisch):
5 W
Temperatur-Koeffizient:
300 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
47 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-1623788-5, SQMW547RJ, 199-7747, Neohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,90*
Lager 102
435
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,01*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.