Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3-1622820-8 3520330RJT Dickschicht-Widerstand 330 Ω SMD 2512 1 W 5 % 200 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677042-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1622820-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
TE Connectivity 3-1622820-8 3520330RJT Dickschicht-Widerstand 330 Ω SMD 2512 1 W 5 % 200 ppm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2512 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · Temperatur-Koeffizient: 200 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 330 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.4 x 6 x 3.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
6.4 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauform (Widerstand/Kondensator):
2512
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
3520330RJT
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
330 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, TE Connectivity, 3-1622820-8, 3520330RJT, 224-0345, Neohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3637
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1278*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,64*
€ 43,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1278*
€ 0,1521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.