Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 8-1614884-4 CPF0805B10KE1 Dünnschicht-Widerstand 10 kΩ SMD 0805 0.1 W 0.1 % 25 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677000-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1614884-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
TE Connectivity CPF0805B10KE1 Dünnschicht-Widerstand 10 kΩ SMD 0805 0.1 W 0.1 % 25 ppm 1 St.

CPF-SMD-Präzisionswiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 1.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.50 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Typ (Hersteller-Typ): CPF0805B10KE1 · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 1.25 x 0.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.50 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.25 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CPF0805B10KE1
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, TE Connectivity, 8-1614884-4, CPF0805B10KE1, Neohm, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,45*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,46*
Lager 102
1291
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,89*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 8,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.