Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5-1879233-6 SMW520RJT Metallschicht-Widerstand 20 Ω SMD 5 W 5 % 200 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676968-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1879233-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 5w
metallschichtwiderstand
TE Connectivity SMW520RJT Metallschicht-Widerstand 20 Ω SMD 5 W 5 % 200 ppm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 7.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.8 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 200 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): SMW520RJT · Widerstandswert (Widerstand): 20 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.5 x 7.3 x 6.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.8 mm
Produktabmessung, Länge:
13.5 mm
Produktabmessung, Breite:
7.3 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
SMW520RJT
Belastbarkeit (elektrisch):
5 W
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
20 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 5-1879233-6, SMW520RJT, 807-7446, Neohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,49*
Lager 102
941
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,55*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 6,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.