Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2176081-1 Draht-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676912-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2176081-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
TE Connectivity 2176081-1 Draht-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 1 W 5 % 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Draht-Widerstand · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +155 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 400 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): EP · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.5 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EP
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
400 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 2176081-1, EP, Neohm, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,21*
Lager 102
1937
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,73*
€ 41,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.