Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 6-1879208-7 CPF0402B5K6E1 Dünnschicht-Widerstand 5.6 kΩ SMD 0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676869-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1879208-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
TE Connectivity 6-1879208-7 CPF0402B5K6E1 Dünnschicht-Widerstand 5.6 kΩ SMD 0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm 1 St.

CPF-SMD-Präzisionswiderstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.063 W · Produktabmessung, Breite: 0.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.30 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandswert (Widerstand): 5.6 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 x 0.50 x 0.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.30 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
0.50 mm
Marke:
TE Connectivity
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CPF0402B5K6E1
Belastbarkeit (elektrisch):
0.063 W
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Widerstandswert (Widerstand):
5.6 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 6-1879208-7, CPF0402B5K6E1, 701-5009, Neohm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
903
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,198*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,198*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,198*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 3,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.