| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1676719-BP Herst.-Nr.: 31155 EAN/GTIN: 4037373311552 |
| |
|
| | |
| Sol Expert 31155 Kunststoff Räder-Set 1 St.
Kunststoff Räder-Set
Tuning für Modellautos
Ausstattung: 2 x Felge, Durchmesser 5.35 mm, Bohrung 0,9 mm · 2 x Reifen, Durchmesser 8.5 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Sol Expert | Material: | Kunststoff | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Räder-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,64* | € 2,94* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,76* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|