|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1672625-BP Herst.-Nr.: SBH-9VAS+DC PLUG EAN/GTIN: 4053199535439 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS SBH-9VAS+DC PLUG Batteriehalter 1x 9 V Block Klinkenstecker
Batteriehalter 1x 9 V Block Klinkenstecker TRU COMPONENTS SBH-9VAS+DC PLUG
Ideal für Projekte und Backup-Power-Anwendungen Entworfen für Standard PP3 Typ 9V Batterie Inklusive Ein- / Aus-Schalter
Dieser Batteriehalter verfügt über eine Schiebeabdeckung für einen einfachen Zugriff mit einem festen Schnappverschluss. Die internen Batteriekontakte sind mit zwei 200 mm-Leitungen verbunden, die mit einem DC-Stecker abgeschlossen sind. Die Oberseite der Box hat einen einfachen Ein / Aus-Schiebeschalter. Abmessungen der Box: 68 x 33 x 21 mm.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Klinkenstecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Anschluss (Batterien): | Klinkenstecker | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199535439, TRU COMPONENTS, SBH-9VAS+DC PLUG, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
|  |  |
| |