Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SBH-321-3A Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672620-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     SBH-321-3A
EAN/GTIN:
     4053199535385
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
TRU COMPONENTS SBH-321-3A Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel

Batteriehalter 2x Mignon (AA) Kabel TRU COMPONENTS SBH-321-3A

Geeignet für 2x Mignon (AA)-Batterien
Leitungslänge 150 mm

Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04053199535385, TRU COMPONENTS, SBH-321-3A, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
357
1
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,96*
3
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.