Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SBH-331AS Batteriehalter 3x Mignon (AA) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672619-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     SBH-331AS
EAN/GTIN:
     4053199535378
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
TRU COMPONENTS SBH-331AS Batteriehalter 3x Mignon (AA) Kabel

Batteriehalter 3x Mignon (AA) Kabel TRU COMPONENTS SBH-331AS

Geeignet für 3x Mignon (AA)-Batterien
Leitungslänge 150 mm
Eingebauter Miniatur-Ein / Aus-Schalter

Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Zellen-Zahl:
3
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04053199535378, TRU COMPONENTS, SBH-331AS, 1318438, 12445
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,64*
Lager 102
336
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
8 Tage
336
8
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 4,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.