Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS BH-311D Batteriehalter 1x Mignon (AA) Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672592-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     BH-311D
EAN/GTIN:
     4053199535101
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
tru components batteriehalter
batteriehalter
TRU COMPONENTS BH-311D Batteriehalter 1x Mignon (AA) Lötanschluss

Batteriehalter 1x Mignon (AA) Lötanschluss TRU COMPONENTS BH-311D

Sichere und zuverlässige Verbindung
Polypropylenharzkörper
Geeignet für 1x Mignon (AA)-Batterie

Batteriehalter für 1 x AA-Batterie aus schwarzem Thermoplast, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, BH-311D, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
532
2
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,85*
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.