|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1672581-BP Herst.-Nr.: SBH421-1AS EAN/GTIN: 4053199531998 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS SBH421-1AS Batteriehalter 2x Micro (AAA) Kabel
Batteriehalter 2x Micro (AAA) Kabel TRU COMPONENTS SBH421-1AS
Geeignet für 2x Micro (AAA)-Batterien Leitungslänge 150 mm Eingebauter Miniatur-Ein / Aus-Schalter
Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Anschluss (Batterien): | Kabel | Zellen-Zahl: | 2 | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199531998, TRU COMPONENTS, SBH421-1AS, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,01* | € 1,69* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,70* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 16 |  | € 6,99* | ab € 1,56* | € 2,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|