Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET Exzenter 640230 Exzenterpoliermaschine 230 V 950 W 1500 - 4800 U/min 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667325-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640230
EAN/GTIN:
     4003342177016
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Dino KRAFTPAKET Exzenter 640230 Exzenterpoliermaschine 230 V 950 W 1500 - 4800 U/min 150 mm

Exzenter-Poliermaschine 21 mm 950 Watt

Metallgetriebe
Grosser Hub
LED-Display
Konstant-Drehzahl-Elektronik

Laufruhige Exzenter-Poliermaschine mit kräftigem 950 W Motor und solide ausgelegtem Metallgetriebe für ein starkes Drehmoment. Die Drehzahleinstellungen mittels Tasten und eine moderne Regelelektronik für konstante Drehzahlen und Drehmomente, erleichtern penibelste Polierarbeiten. Die Konstant-Drehzahl-Elektronik gewährleistet eine konstante Drehzahl. Bei unterschiedlicher Belastung am Polierteller wird die Drehzahl konstant gehalten.
Die 12 Drehzahleinstellungen sind über Tastendruck (+/-) wählbar: 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 3900, 4200, 4500, 4800 U/min. Mit Hilfe der Memory-Funktion wird die zuletzt eingestellte Drehzahl gespeichert, auch wenn der Netzstecker gezogen wurde. Das beleuchtete LCD-Display zeigt die gewählten Drehzahlen an.
Mit dem großen 21mm Polier-Hub können höhere Polierleistungen erzielt werden. Eine Hitzeschutzkappe deckt das Getriebe ab und dient gleichzeitig als Schlagschutz gegen Beschädigung am zu polierenden Objekt. Die Dino KRAFTPAKET Dual-Action-Technik mit ihren exzentrischen Bewegungen ist für alle Lackoberflächen geeignet. Eine niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. Diese Poliertechnik ermöglicht ein hologrammfreies Polieren. Das Polierergebnis mit dieser Maschine ist ein professioneller Glanz.
Der wechselbare Polierteller mit 150 mm Durchmesser ist geeignet für Polierpads bis maximal 150 mm Durchmesser. Im Lieferumfang sind zwei passende Polierpads (weich & medium) enthalten. Das extralange Kabel mit 5-Metern Länge und ein Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Zwei unterschiedliche Griffe sind im Lieferumfang enthalten, zum einen der klassische Stabgriff (rechts oder links anschraubbar) und zum anderen ein Bügelhandgriff. Somit ist die Ergonomie geeignet für Links- und Rechtshänder.

Ausstattung:
Starkes Drehmoment · Metallgetriebe · Grosser Hub · Hitzeschutzkappe · LED-Display · Präzise Drehzahleinstellung mittels Tasten · Konstant-Drehzahl-Elektronik · Dauerbetriebsschalter · Bügelgriff und Stabgriff · 150 mm Polierteller

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 4800 U/min · Drehzahl (min.): 1500 U/min · Gewicht: 2.6 · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 950 W · Polierkörper-Ø: 150 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: ladbar über 230 V · Produktabmessung, Breite: 23 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 53 cm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Lieferumfang:
Inkl. Aufnahmeteller 150 mm (aufschraubbar) mit Klett für Polierschwämme · Stabgriff · Bügelhandgriff · Wechselschlüssel · Innensechskantschlüssel · Je 1 Polierpad weich und mittel · Ersatzkohlen-Set · Canvas-Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Länge:
53 cm
Produktabmessung, Breite:
23 cm
Drehzahl-Bereich:
1500 - 4800 U/min
Marke:
Dino KRAFTPAKET
Poliermaschinen-Besonderheiten:
ladbar über 230 V
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
1500 U/min
Leistung:
950 W
Kabellänge (Details):
5 m
Drehzahl (max.):
4800 U/min
Gewicht:
2.6
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer 150mm, polierer, dino poliermaschine, Dino KRAFTPAKET, 640230, Exzenter, Poliermaschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,06*
€ 158,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 162,12*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 219,05*
€ 263,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.