Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer Netzwechselrichter AJ 2400-24-S 2400 W 24 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666997-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     AJ 2400-24-S
EAN/GTIN:
     4250730211368
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Studer Netzwechselrichter AJ 2400-24-S 2400 W 24 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter AJ 2400-24-S

Integrierter PWM-Laderegler
Hoher Wirkungsgrad
Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators

Studer AJ-S Wechselrichter bietet hohe Qualität und Zuverlässigkeit!
Der Sinus-Wechselrichter wandelt die Gleichspannung aus z.B. einer Batterie in eine für alle Elektrogeräte geeignete Sinus-Wechselspannung um. Kompakte Bauform, ein geringer Eigenverbrauch sowie eine effiziente Batterieschutz-Funktion.
Verglichen mit einem Gleichstromsystem ist ein Wechselstromsystem in Solaranlagen ab einer Leistung von 100 W effizienter. Wegen der hohen Überlastbarkeit und seines zuverlässigen Standby-Systems ist der AJ der am besten geeignete Wechselrichtertyp für die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen kleiner Solar-Stromversorgungen.

Der AJ-S Wechselrichter ist speziell für den Betrieb mit Solarmodulen konzipiert. Der Shunt-Laderegler arbeitet nach dem Prinzip I/U/Uo mit Schwebeladeeinrichtung und garantiert somit immer die beste Ladung und Lebensdauer der Batterie. Die Funktion des Ladereglers wird mittels der orangefarbenen Leuchtdiode angezeigt.

Ausstattung:
Integrierter PWM-Laderegler · Hoher Wirkungsgrad · Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators · Einstellbare Lasterkennung (stand-by) · Mikroprozessorgesteuert · Leistungselektronik mit MOSFETs · Überladeschutz · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · Verpolungsschutz · Integrierte Batterieschutzfunktion · Funktion zur Optimierung der Batterielebensdauer (B.L.O.) · Plug & Forget Lösung · Alarm · Automatischer Restart · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 50 - 60 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 21 - 32 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 18 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 2400 W · Produktabmessung, Breite: 399 mm · Produktabmessung, Höhe: 273 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 5200 W · StandBy-Aufnahme: 1.2 W · Weitere technische Daten: Spannung max. 45 V · Ladestrom max. 30 A · 3 Stufen (I/U/Uo) Schwebelladung · Absorptionsspannung 28.8 V · Schwebeladungsspannung 27.2 V · Verpolungsschutz 150 A · Schutzartz IP20 · Stromaufnahme 16 W · Temperaturbereich -20 - +50 °C · Lasterkennung 1 - 20 W einstellbar · Geräuschpegel < 45 dB · Wirkungsgrad bei Nennlast: 94 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Akku-Anschlusskabel ca. 1.2 m · AC-Kabel ca. 1 m · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
273 mm
Produktabmessung, Breite:
399 mm
Marke:
Studer
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
AJ 2400-24-S
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
2400 W
StandBy-Aufnahme:
1.2 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
94 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
5200 W
Eingangsspannungs-Bereich:
21 - 32 V
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Netzwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, studer wechselrichter, pv wechselrichter, Studer, AJ 2400-24-S, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.115,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.342,70*
€ 2.787,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,98*
€ 2.761,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,68*
€ 2.644,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,11*
€ 2.550,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.115,75*
€ 2.517,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.