Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca Inselwechselrichter Solarix PLI 5000-48 4800 W 48 V/DC - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666990-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     760607
EAN/GTIN:
     4250852802130
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Steca Inselwechselrichter Solarix PLI 5000-48 4800 W 48 V/DC - 230 V

Wechselrichter Solarix PLI 5000-48

Inselwechselrichter mit integrierten Laderegler
Mehrstufige Ladetechnologie
Hilfskontakt für Generatorstart

Der Steca Solarix PLI bietet ein all-in-one Paket.
Er ermöglicht die Versorgung von Verbrauchern mit 230 V/AC, lädt die Batterie mit einem integrierten MPPT Laderegler, und erlaubt gleichzeitig die Verbindung zu einem Generator oder vorhandenen Stromnetz.

So kann beispielsweise als höchste Priorität die Solar-Energie verwendet werden. Wenn diese nicht ausreicht, kann ein Generator gestartet werden oder auf das öffentliche Stromnetz umgeschaltet werden. Gleichzeitig kann vom Generator oder Netz auch der Akku wieder aufgeladen werden. Aufgrund der sehr schnellen Umschaltzeit von bis zu 10 ms und der flexiblen Energie-Prioritätsauswahl fungiert der Solarix PLI auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Mit einer zweifachen Überlastfähigkeit können auch schwierige Verbraucher wie große AC-Motoren zuverlässig gestartet werden. Der Maximum Power Point Tracker im integrierten Laderegler sorgt dafür, dass auch bei schwierigen Witterungsbedingungen das Maximum an Leistung aus den PV Modulen geholt wird, um den Akku optimal zu laden und gleichzeitig die Verbraucher zu versorgen.

Ausstattung:
Hohe Überlastfähigkeit · Integrierter MPP Tracker · Mehrstufige Ladetechnologie · Monatliche Ausgleichsladung · Hilfskontakt für Generatorstart · Ladeschlussspannungen einstellbar · Parallel bzw. dreiphasig verschaltbar (Erweiterungsmodul erforderlich) · Leichte Bauweise · Einfache Montage · Grafik-LC-Display · LED-Anzeige · Überladeschutz · Verpolschutz von Modulen, für Akku über Sicherung · Tiefentladeschutz · Kurzschlussschutz von Last und Modul · Verpolschutz durch interne Sicherung · Rückstromschutz bei Nacht · Übertemperatur- und Überlastschutz · Akustischer Alarm · PE-Anschluss · Einfache menügeführte Bedienung · Programmierung durch Tasten · Serielle Schnittstelle RS-232 zum PC · PC-Anschluss über USB

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 40 - 65 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Dauer-Strom: 60 A · Eingangsspannung (num): 48 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 90 - 280 V · Eingangsstrom (max.): 40 A · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 11.5 kg · Kühlungsart: Lüfterlos · Leistung: 4800 W · Produktabmessung, Breite: 298 mm · Produktabmessung, Höhe: 469 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 4800 W · StandBy-Aufnahme: 15 W · Weitere technische Daten: Schutzart IP21 · Dauerleistung 5000 VA · Leistung 5 s 10000 VA · Anschlussklemmen (AC - feindrahtig): 8 mm² - AWG 6 · Anschlussklemmen (PV - feindrahtig): 12 mm² - AWG 8 · Anschluss Blei-Akku: 35 - 50 mm², AWG 2 - AWG 0 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 93 %

Lieferumfang:
Solarix PLI · USB und RS-232 Kommunikationskabel · 3 Ringkabelschuhe · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
469 mm
Produktabmessung, Breite:
298 mm
Marke:
Steca
Kühlungsart:
Lüfterlos
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
Solarix PLI 5000-48
Eingangsspannung (num):
48 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
4800 W
StandBy-Aufnahme:
15 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
40 - 65 Hz
Dauer-Strom:
60 A
Wirkungsgrad bei Nennlast:
93 %
Eingangsstrom (max.):
40 A
Spitzen-Ausgangsleistung:
4800 W
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 280 V
Gewicht:
11.5 kg
Produkt-Art:
Inselwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, wechselrichter steca, pv wechselrichter, Steca, 760607, Solarix PLI 5000-48, Inselwechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.543,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,46*
€ 2.034,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,24*
€ 1.993,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,04*
€ 1.919,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,71*
€ 1.869,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,60*
€ 1.836,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steca
760963
ab € 218,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.