Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Netzwechselrichter MultiPlus 24/3000/70-50 3000 W 24 V/DC - 230 V/AC integrierter Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666881-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PMP243021011
EAN/GTIN:
     8719076024002
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Victron Energy Netzwechselrichter MultiPlus 24/3000/70-50 3000 W 24 V/DC - 230 V/AC integrierter Laderegler

Wechselrichter mit Laderegler MultiPlus C

Integrierter Laderegler und 2 Ladeausgänge
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb möglich
Adaptive 4-stufige Ladecharakteristik
Zuverlässing und langlebige Qualität

Innovativer und leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen Gehäuse.
Die vollständige Überbrückung zusätzlich mit einer Ringtransformatorentopologie hat sich seit Jahren bewährt. Der Wechselrichter ist kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.

PowerAssist – Leistungssteigerung von Generatoren und Landanschlussunterstützung (800VA/1200VA)
Lastspitzen treten häufig nur für einen begrenzten Zeitraum auf. In einem solchen Fall stellt der MultiPlus sicher, dass eine zu schwache Landstrom- bzw. Generatorleistung sofort durch Energie aus der Batterie kompensiert wird. Wird die Last reduziert, d. h. werden Verbraucher ausgeschaltet, kann die dann wieder ausreichend vorhandene Energie zum Laden der Batterien genutzt werden.

Unterbrechungsfreier Wechselstrom (UPS-Funktion)
Im Falle eines Netzfehlers oder, wenn der Landstrom bzw. Bordgenerator unterbrochen wird, wird der Wechselrichter des Multis automatisch eingeschaltet und übernimmt die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Die Umschaltung geschieht so schnell (in weniger als 20 Millisekunden), dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist.

Praktisch unbegrenzte Leistung durch Parallelschaltung
Bis zu sechs Multis können bei hohem Leistungsbedarf parallel geschaltet werden. Dreiphasen- bzw. Spaltphasen-Betrieb ist ebenso möglich. Bitte entnehmen Sie unseren Datenblättern, welche Modelle für Parallelbetrieb, Dreiphasen- und Spaltphasenbetrieb geeignet sind.

Drei Phasen-Betrieb
Abgesehen von dem parallelen Anschluss, können auch drei Einheiten desselben Modells für einen Drei-Phasen-Ausgang konfiguriert werden. Damit jedoch nicht genug: Bis zu sechs Sets mit drei Einheiten können parallel geschaltet werden, um eine riesige 75 kW / 90 kVA Wechselrichter- und über 2.000 A Ladekapazität zu erzielen.

Vierstufiges adaptives Ladegerät und Laden zweier Batterien
Der Hauptausgang sorgt mithilfe der fortschrittlichen adaptiven Lade-Software für ein leistungsstarkes Laden des Batteriesystems. Die Software nimmt eine Feineinstellung des automatischen, dreistufigen Ladevorgangs vor, um ihn bestmöglich an den Batteriezustand anzupassen. Außerdem fügt sie noch eine vierte Stufe für lange Zeiträume im Erhaltungsmodus hinzu. Abgesehen davon lädt der MultiPlus auch noch eine zweite Batterie, indem er einen unabhängigen Erhaltungsladungsausgang verwendet, der für eine Antriebsmaschine oder eine Generator-Starterbatterie ausgelegt ist.

Überwachung und Steuerung aus der Ferne
Sie können Ihr MultiPlus und Ihr Systems / Ihre Systeme vor Ort (LAN) oder überall in der Welt aus der Ferne über das Internet überwachen und steuern und zwar mithilfe der kostenlosen VRM App und der kostenlosen VRM Portal-Website. Der Zugriff kann über ein Telefon, Tablet, Laptop oder PC mit den verschiedensten Betriebssystemen erfolgen. Es gibt unzählig Steuermöglichkeiten: Mit dem erforderlichen Color Control GX oder Venus GX können Sie z. B. Ihren MultiPlus anpassen oder sogar einen Geofence für Mietfahrzeuge einrichten.

Ausstattung:
2 Ladeausgänge · Parallelschaltung · Drei-Phasen-Betrieb · Zuverlässing und langlebige Qualität · Integrierter Laderegler · Adaptive 4-stufige Ladecharakteristik · Hoher Wirkungsgrad · PowerAssist · Hohe Einschaltleistung · Programmierbares Relais · Ferngesteuertes Ein-/Aus-Schalten möglich · Kurzschlussfest · Temperaturkontrolle · Überlastschutz · Alarm-Funktion · LED-Anzeige · Verpolschutz · Überwachung und Steuerung aus der Ferne · Überladeschutz · Akkuschonmodus · Zwei Gleichstromausgänge · Temperaturkompensation · Lager-Modus · Robustes Alulgehäuse

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 19 - 33 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 18 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 3000 W · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Höhe: 362 mm · Produktabmessung, Tiefe: 218 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 6000 W · StandBy-Aufnahme: 15 W · Wechselrichter-Besonderheiten: integrierter Laderegler · Weitere technische Daten: Transferschalter 50 A · AC-Anschluss: M8 Bolzen, Schraubklemmen · Ladestrom max. 70 A · Zusatzausgang 16 A · Temperaturbereich -20 - +50 °C · Schutzklasse IP21 · Eingangsfrequenz 45 - 65 Hz · Wirkungsgrad bei Nennlast: 94 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Temepratursensor · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
218 mm
Produktabmessung, Höhe:
362 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Marke:
Victron Energy
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Wechselrichter-Besonderheiten:
integrierter Laderegler
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
MultiPlus 24/3000/70-50
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
3000 W
StandBy-Aufnahme:
15 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
94 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
6000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
19 - 33 V
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Netzwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Inverter, Wechselrichter, victron inverter, pv wechselrichter, Victron Energy, PMP243021011, MultiPlus 24/3000/70-50, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,69*
€ 1.129,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.574,60*
€ 1.742,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,17*
€ 2.073,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,77*
€ 2.056,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,17*
€ 1.972,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,97*
€ 1.896,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,60*
€ 1.873,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.