Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1666592-BP Herst.-Nr.: 500907375 EAN/GTIN: 4005299001802 |
| |
|
|  |  |
 | Carson Modellsport 500907375 1:14 Aufliegerstütze 2 St.
1:14 Alu-Aufliegerstützen-Set
Stützen-Set, Gehäuse aus Aluminium, Stahlstempel mit Klemmschraube, Aluminiumfuss, Befestigungsschrauben.
Ausstattung: Abmessungen: Gehäuse 15x15x73 mm mit 2 Befestigungbohrungen M3, Stempel 8 Ø x 62 mm, Fuss 19 Ø x 3,5 mm, Gesamtlänge eingefahren: 76,5mm, ausgefahren 114 mm.
Technische Daten: Maßstab: 1:14
Lieferumfang: 2x Stützen.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 2 St. | Maßstab: | 1:14 | Produkt-Art: | Aufliegerstütze |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |