Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907362 1:14 Königsbolzen 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666582-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907362
EAN/GTIN:
     4005299001673
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Carson Modellsport 500907362 1:14 Königsbolzen 1 Set

1:14 Königsbolzen, Stahl

Königsbolzen Tamiya, aus oxidiertem Stahl, mit Befestigungsschraube, passend zu allen Tamiya Lastwagen.

Ausstattung:
Durchmesser Bund: 6,5mm.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Königsbolzen
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04005299001673, Carson Modellsport, 500907362, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 8,80*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,81*
9 Tage
32
3
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 13,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.